Legrand - Cloison separation goulotte Mosaic a clippage direct 50x80mm blanc antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pli
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
adapté à la profondeur de canal - 50 mm
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060756093
Réf. Sonepar
00001075609
Réf. Fournisseur
075609
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
1 pli
longueur
2000 mm
matériau
plastique
adapté à la profondeur de canal
50 mm
type de fixation
encliquetable
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
Cloison de séparation pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc - livrée en 13 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Cloison de séparation supplémentaire pour goulotte Mosaic à clippage direct
Permet la séparation de différents types de courant (exemple : secteur, téléphone, informatique…) - Possibilité d'adapter des cloisons de séparation amovibles (pour la séparation des courants dans un même compartiment)
Livrée en 13 unités de longueur 2m
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables