Legrand - Embout pour goulotte a clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 145 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060756147

Réf. Sonepar

00001075614

Réf. Fournisseur

075614

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

145 mm

profondeur

50 mm

modèle

symétrique

type de fixation

à visser

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

adapté à

gauche/droite

doublage de coupe

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc - livré avec une vis et une pièce de fermeture - IP40 IK07 et conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de l'article:

Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x145mm
Permet le respect de l'indice de protection
Livré avec une vis et une pièce de fermeture
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables