Legrand - Angle interieur pour goulotte a clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 145 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 80...100 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060756246
Réf. Sonepar
00001075624
Réf. Fournisseur
075624
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
145 mm
profondeur
50 mm
forme
symétrique
angle
80...100 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
nombre de couvercles
0
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
partie inférieure
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
15...60 °C
Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x145mm Permet le respect de l'indice de protection Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables