Legrand - Angle exterieur pour goulotte a clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
couleur - blanc
modèle - partie inférieure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060756321
Réf. Sonepar
00001075632
Réf. Fournisseur
075632
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
105 mm
profondeur
50 mm
nombre de couvercles
0
couleur
blanc
modèle
partie inférieure
angle
85...120 °
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Angle extérieur variable de 85° à 120° pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable de 85° à 120° pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x105mm
Permet le respect de l'indice de protection
Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables