Legrand - Eclisse de jonction pour goulottes Mosaic 50x80-130-180 - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 80 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060756611
Réf. Sonepar
00001075661
Réf. Fournisseur
075661
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège
80 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
largeur de la partie supérieure
45 mm
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
Eclisse de jonction à joint de corps intégré pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x130mm ou 50x180mm - blanc - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Eclisse de jonction à joint de corps intégré pour goulotte Mosaic à clippage direct Permet le respect de l'indice de protection Compatible avec les goulottes Mosaic à clippage direct 50x80mm, 50x130mm et 50x180mm Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables