Legrand - Accessoire Soluclip montage prise Mosaic sur goulotte clippage direct - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 105 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060756901
Réf. Sonepar
00001075690
Réf. Fournisseur
075690
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège
105 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
modèle
doublage de coupe de partie supérieure
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
largeur de la partie supérieure
45 mm
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
Accessoire Soluclip pour montage d'appareillage Mosaic dans goulotte à clippage direct compatible avec toutes les fonctions Mosaic - assure l'anti-arrachement et l'anti-glissement des appareillages - blanc
Les Atouts de l'article:
Accessoire Soluclip pour montage d'appareillage Mosaic dans goulotte à clippage direct
Compatible avec toutes les fonctions Mosaic
Permet le respect de l'indice de protection
Assure une parfaite finition des couvercles et l'IP4X
Coloris : blanc
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables