Legrand - Goulotte 3 compartiments a clippage direct 50x180mm Mosaic - blanc antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 180 mm
profondeur - 50 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 3
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3245060757045
Réf. Sonepar
00001075704
Réf. Fournisseur
075704
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
180 mm
profondeur
50 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
3
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
45 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9003
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
3
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
6834 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte 3 compartiments à clippage direct 50x180mm Mosaic longueur 2m avec 3 couvercles souples largeur 45mm IP40 IK07 - blanc antimicrobien - livrée en 4 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 3 compartiments 50x180mm - Livrée en 4 unités de longueur 2m Comprend :- 1 corps- 3 couvercles souples largeur 45mm Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mmSections : - compartiments extérieurs de 2442mm²- compartiment central de 1950mm² IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables