Legrand - Embout pour goulotte a clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060757052
Réf. Sonepar
00001075705
Réf. Fournisseur
075705
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
80 mm
profondeur
50 mm
modèle
symétrique
type de fixation
à visser
couleur
blanc
sans halogène
Oui
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc antimicrobien - livré avec une vis et une pièce de fermeture - IP40 IK07 et conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 50x80mm Permet le respect de l'indice de protection Livré avec une vis et une pièce de fermeture IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables