Legrand - Angle plat 90 goulotte a clippage direct Mosaic 50x180mm -blanc antimicrobien

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • couleur - blanc

  • largeur du couvercle 1 - 0 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3245060757243

Réf. Sonepar

00001075724

Réf. Fournisseur

075724

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

180 mm

profondeur

50 mm

nombre de couvercles

0

couleur

blanc

largeur du couvercle 1

0 mm

modèle

partie inférieure et partie supérieure

sans halogène

Oui

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

direction

ascendant/descendant

symétrique

Oui

angle

90...90 °

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Oui

traitement de la surface

autre

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Non

Angle plat 90° pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm composé d'1 platine et 1 capot - blanc antimicrobien - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de l'article:

Angle plat de 90° pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 50x180mm
Permet le respect de l'indice de protection
Comprend 2 éléments : une platine et un capot
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables