Legrand - Derivation plane goulottes horiz Mosaic 075700-075702-075704 blanc antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
matériau - plastique
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060757250
Réf. Sonepar
00001075725
Réf. Fournisseur
075725
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
80 mm
profondeur
50 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
matériau
plastique
largeur de la dérivation
80 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Dérivation plane pour toutes goulottes horizontales Mosaic antimicrobien vers goulotte verticale 50x80 mm - blanc antimicrobien - IP40 IK07 et conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Dérivation plane pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct vers goulotte 50x80mm Base d'une goulotte installée en horizontal pour dérivation vers goulotte en vertical Permet le respect de l'indice de protection Compatible avec toutes les goulottes antimicrobien IP40 IK07 - Coloris : blanc
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables