Legrand - Couvercle pour goulottes Mosaic 50x80-130-180 - blanc antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060757298
Réf. Sonepar
00001075729
Réf. Fournisseur
075729
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
45 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
blanc
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
fixation du couvercle
encliquetable
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9003
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
Couvercle souple supplémentaire largeur 45mm pour toute goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct - livré en 10 unités de longueur 2m - blanc antimicrobien - IP40 IK07 et conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Couvercle souple supplémentaire largeur 45mm pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct
Livrée en 10 unités de longueur 2m
IP40 IK07
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Blanc
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables