Legrand - Eclisse de jonction pour goulottes Mosaic 50x80-130-180 - blanc antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 180 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060757304
Réf. Sonepar
00001075730
Réf. Fournisseur
075730
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège
180 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
largeur de la partie supérieure
45 mm
type de fixation
auto-adhésif
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9003
Joint de corps adhésif pour toute goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct - blanc antimicrobien - IP40 IK07 et conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de l'article:
Joint de corps adhésif pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct Permet la jonction bout à bout de 2 goulottes de même section IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables