Legrand - Prise RJ45 categorie5e FTP Mosaic 1 module - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060765521

Réf. Sonepar

00001076552

Réf. Fournisseur

076552

Réf. Commerciale

Legrand

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

5E

couleur

blanc

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP20

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de fixation

à clipser

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

9003

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Oui

design

Oui

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

avec protection contre la poussière

Oui

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Oui

largeur d'appareil

22.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

33.7 mm

nombre de modules (construction modulaire)

1

Prise RJ45 catégorie5e FTP Mosaic pour installation en encastré ou en saillie 1 module blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Prise RJ45 catégorie5e FTP Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
1 module - Blanc RAL9003 finition brillante
Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables