Legrand - Poussoir coup de poing d'arret d'urgence Mosaic - a cle - 2 modules -rouge-jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
indice de protection (IP) - IP41
mode de pose - encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766016
Réf. Sonepar
00001076601
Réf. Fournisseur
076601
Réf. Commerciale
Legrand
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
indice de protection (IP)
IP41
mode de pose
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
45 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
diamètre de trou
22.5 mm
avec éclairage
Non
température ambiante
-5...50 °C
Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé type RONIS n°455 avec bouton rouge et enjoliveur jaune - installation en encastré ou en saillie - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Poussoir coup de point arrêt d'urgence à clé NO + NF - 3A - 250V~ Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Bouton de couleur rouge et enjoliveur de couleur jaune pour un repérage rapide
Déverrouillage par clé type RONIS n°455
Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables