Legrand - Pupitre SCS principal pour salle infirmiere avec autosurveillance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 4
couplage au bus inclus - Oui
élément fonctionnel logique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766115
Réf. Sonepar
00001076611
Réf. Fournisseur
076611
Réf. Commerciale
Legrand
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
élément fonctionnel logique
Oui
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Pupitre principal antimicrobien pour système d'appel infirmière Mosaic à installer en salle infirmière - avec afficheur alphanumérique et signal sonore réglable avec autosurveillance toutes les 30 secondes - 4 modules - livré complet
Les Atouts de l'article:
Pupitre principal avec afficheur alphanumérique et signal sonore réglable L'association avec le bloc phonie référence 076608 permet : - d'entrer en communication avec les chambres en appel et en présence- d'acquitter l'appel en fin de communication- de lancer un appel vers toutes les chambres en présence Visualisation par défilement des appels et présences en cours - Avec afficheur alphanumérique et signal sonore réglable 4 modules - Livré complet, à installer en encastré avec boîte d'encastrement profondeur 50mm ou sur un plan incliné Antimicrobien, contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Conforme à la norme VDE 0834-1 et VDE 0834-2
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables