Legrand - Cadre saillie pour pupitres, blocs de porte et blocs phonie pour la renovation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766146
Réf. Sonepar
00001076614
Réf. Fournisseur
076614
Réf. Commerciale
Legrand
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
Cadre saillie pour montage de pupitres, blocs de porte et blocs phonie - idéal pour la rénovation
Les Atouts de l'article:
Cadre pour montage d'un pupitre, un bloc de porte ou un bloc phonie en saillie
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables