Legrand - Interface pour connexion entre un PC et BUS SCS appel infirmiere avec 076615
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766160
Réf. Sonepar
00001076616
Réf. Fournisseur
076616
Réf. Commerciale
Legrand
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
Kit de configuration du système hospitalier BUS SCS composé d'1 cordon RJ45, 1 webserveur, 1 alimentation et 1 sachet de 3 connecteurs à picots - à raccorder à un PC équipé du logiciel Nurse Call Configurator référence 076615
Les Atouts de l'article:
Kit de configuration du système hospitalier BUS SCS
Nécessite d'être raccordé à un PC équipé du logiciel Nurse Call Configurator référence 076615
Composé de :- cordon RJ45- webserveur- alimentation- sachet de 3 connecteurs à picots
Cordon d'alimentation non fourni
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables