Legrand - Ronfleur Mosaic - 230V - 2 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
volume - 65 dB
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tonalité - tonalité continue
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766412
Réf. Sonepar
00001076641
Réf. Fournisseur
076641
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale
230 V
volume
65 dB
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tonalité
tonalité continue
mode de pose
encastré
type de courant
AC
consommation d'électricité
0.025 A
indice de protection (IP)
IP41
matériau du boîtier/corps
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
non traité
transfo incorporé
Oui
Ronfleur pour signalisation sonore Mosaic 70dB à 1m 230V~ 50Hz à 60Hz 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - peut être installé en encastré ou en saillie - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Ronfleur Mosaic 230V~ - 50Hz à 60Hz - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante Consommation : 25mA Niveau sonore de 70dB à 1m Connexion par bornes à vis (2x1,5mm²)
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables