Legrand - Prise poire d'appel-alarme biomedicale Mosaic -entraxe 12mm - avec plaque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971598454
Réf. Sonepar
00001159846
Réf. Fournisseur
076663L
Réf. Commerciale
Legrand
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
Prise pour poire d'appel ou alarme biomédicale Mosaic livrée complète avec support et plaque de finition - 2 modules blanc antimicrobien
Les Atouts de l'article:
Prise pour poire d’appel ou alarme biomédicale Mosaic - Livrée complète avec support et plaque de finition 2 modules Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface Entraxe 12mm
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.