Legrand - Hublot de couloir appel seul Mosaic - 1 voyant LED rouge - complet blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
consommation d'électricité - 0.04 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971598478
Réf. Sonepar
00001159849
Réf. Fournisseur
076671L
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
DC
couleur de calotte
rouge
mode de pose
autre
consommation d'électricité
0.04 A
puissance
1.2 W
source lumineuse
LED
type de signal optique
lumière clignotante
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Hublot de couloir Mosaic pour système d'appel infirmière pour signaler un appel seul avec 1 voyant rouge - livré complet avec support et plaque de finition - 2 modules blanc
Les Atouts de l'article:
Hublot de couloir Mosaic appel seul avec 1 voyant rouge - Livré complet avec support et plaque de finition
Hublot triangulaire à LEDs permettant de signaler les appels
2 modules
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables