Legrand - Hublot de couloir appel-presence Mosaic 3 voyants LED rouge-blanc-vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - autre
mode de pose - autre
consommation d'électricité - 0.04 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971598515
Réf. Sonepar
00001159853
Réf. Fournisseur
076676L
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
DC
couleur de calotte
autre
mode de pose
autre
consommation d'électricité
0.04 A
puissance
1.2 W
source lumineuse
LED
type de signal optique
lumière clignotante
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Hublot de couloir à LEDs Mosaic pour système d'appel infirmière pour signaler l'appel et la présence avec 3 voyants : rouge, blanc et vert - 6 modules - livré complet avec support et plaque de finition blanche
Les Atouts de l'article:
Hublot de couloir Mosaic appel et présence avec voyant rouge, blanc, vert - Livré complet avec support et plaque de finition Hublot triangulaire à LEDs permettant de signaler l'appel, l'appel sanitaire et la présence 6 modules - Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.