Legrand - Interface pour appel infirmiere pour report d'informations dans le couloir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 27...27 V
type de courant - DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - autre
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970534545
Réf. Sonepar
00001053456
Réf. Fournisseur
076678
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
27...27 V
type de courant
DC
couleur de calotte
autre
type de signal acoustique
autre
mode de pose
autre
type de générateur de signal acoustique
autre
couleur du boîtier/corps
gris
indice de protection (IP)
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interface pour système d'appel infirmière pour report d'informations dans le couloir d'un service - 2 modules DIN
Les Atouts de l'article:
Interface modulaire pour report d'informations - Contact sec non alimenté NO/NF 2 modules DIN
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables