Legrand - Bloc d'appel Mosaic - temoin rouge retour d'appel - antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
largeur en nombre de modules - 2
couplage au bus inclus - Non
élément fonctionnel logique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971598539
Réf. Sonepar
00001159854
Réf. Fournisseur
076685L
Réf. Commerciale
Legrand
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
autre
largeur en nombre de modules
2
couplage au bus inclus
Non
élément fonctionnel logique
Non
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Poussoir d'appel sanitaire Mosaic IP20 pour système d'appel infirmière avec témoin rouge de retour d'appel - livré complet avec support et plaque de finition - 2 modules blanc antimicrobien - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Poussoir d'appel sanitaire Mosaic IP20 - Livrée complète avec support et plaque de finition
Avec témoin rouge de retour d'appel
2 modules
Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables