Legrand - Thermostat d'ambiance electronique Mosaic - 2 modules - blanc

Legrand - Thermostat d'ambiance electronique Mosaic - 2 modules - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • valeur différentielle - 2...2 K

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 8 A

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010957767204

Réf. Sonepar

00001076720

Réf. Fournisseur

076720

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

valeur différentielle

2...2 K

mode de pose

encastré

charge de contact max.

8 A

couleur

blanc

type d'alimentation électrique

230 V CA

raccordement

tri-quadrifilaire

avec récepteur

Non

plage de mesure

10...30 °C

capteur externe

Non

présence d'une résistance anticipatrice

sans

caractéristique de réglage

autre

chauffer

Oui

nombre de sorties chauffage

1

adapté aux climatiseurs

Oui

nombre de sorties refroidissement

1

différence ajustable

Non

température affichée

Non

avec indication du bruit

Non

type de capteur

autre

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec affichage

Non

commande

pivotant

avec raccord d’eau

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts

250 V

indice de protection (IP)

IP30

antidéflagration

Non

numéro RAL

9003

hauteur

45 mm

largeur

45 mm

profondeur

32.5 mm

classe de la température de contrôle

IV

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Thermostat d'ambiance électronique Mosaic avec alimentation 230V~ 50Hz ou 60Hz - plage de réglage de 10°C à 30°C - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 230V~ - 50Hz à 60Hz - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Plage de réglage de 10°C à 30°C - Précision de la régulation + 0,5°C (catégorie B) - Une sortie par contact non alimenté
Pouvoir de coupure pour utilisation en BT : - 8A - 230V~ pour circuit résistif - 2A - 230V~ pour circuit inductif
Pouvoir de coupure pour utilisation en TBT :- de 1mA à 500mA maximum 12V~ à 48V~ ou 12V= à 24V=

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables