Legrand - Interrupteur ou va-et-vient a voyant 20AX 250V Mosaic 1 module - blanc

Legrand - Interrupteur ou va-et-vient a voyant 20AX 250V Mosaic 1 module - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060770624

Réf. Sonepar

00001077062

Réf. Fournisseur

077062

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation

va-et-vient

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

support de module

couleur

blanc

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire)

1

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

à clipser

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

optionnel

fonction d'éclairage

orientation

type d'éclairage

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

20 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne à vis

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

22.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

42 mm

profondeur d'encastrement

30 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur ou va-et-vient à voyant 20AX 250V~ Mosaic 1 module blanc - à équiper d'un voyant référence 067664 pour fonction témoin ou lumineux - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Les Atouts de l'article:

Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
20AX 250V~
blanc

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables