fin de vie
Legrand - Prise de courant 2P standard euro-US Mosaic 1 module - blanc

Legrand - Prise de courant 2P standard euro-US Mosaic 1 module - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise Euro (CEE 7/16)

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - support de module

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060775018

Réf. Sonepar

00001077501

Réf. Fournisseur

077501

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

prise Euro (CEE 7/16)

nombre d'unités

1

couleur

blanc

mode de pose

support de module

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Non

broche de mise la terre de sécurité

Non

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

1

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

1

impression/marquage

sans

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Non

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation par encliquetage

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Oui

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

22.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

32 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

couvercle

plaque centrale

Prise de courant 2P standard euro-US Mosaic 1 module blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Les Atouts de l'article:

1 module Blanc RAL9003 finition brillante Connexion par bornes à vis Prise de courant 2P standard euro-US Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic Repérage des bornes facilitant le câblage

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.