Legrand - Lot de 50 sorties de cables Mosaic 2 modules reference 077550 - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - 3x2,5 mm²
technique de raccordement - autre
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970697561
Réf. Sonepar
00001069756
Réf. Fournisseur
077559
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
3x2,5 mm²
technique de raccordement
autre
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
36 mm
Lot de 50 sorties de câbles Mosaic référence 077550 2 modules avec serre-câbles blanc RAL9003 finition brillante
Les Atouts de l'article:
Sortie de câbles Mosaic - Lot de 50
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Avec serre-câbles
Pour câble : - Ø4mm minimum - Ø12mm maximum
Montage en monoposte ou en multiposte avec les autres appareillages Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables