Legrand - Prise pour rasoir IP24 IK04 Mosaic 5 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose - encastré
tension nominale valeur basse - 120 V
tension nominale valeur haute - 230 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060775865
Réf. Sonepar
00001077586
Réf. Fournisseur
077586
Réf. Commerciale
Legrand
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose
encastré
tension nominale valeur basse
120 V
tension nominale valeur haute
230 V
couleur
blanc
nombre de modules (construction modulaire)
5
avec volet de protection
Non
tension commutable
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
intensité de courant
0.087 A
largeur d'appareil
82 mm
hauteur d'appareil
175.4 mm
profondeur d'appareil
50.8 mm
avec boîte d'encastrement
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
Prise pour rasoir IP24 IK04 Mosaic équipée d'un transformateur de séparation des circuits - 5 modules blanc RAL9003 finition brillante - livrée complète avec support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise rasoir Mosaic 230V sortie 120-V à 230V - 50Hz à 60Hz - Livrée complète avec support et plaque de finition
5 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
IP24 IK04 - Permet de bénéficier dans le volume 2 de la salle de bains d'une prise électrique sécurisée
Repérage des bornes facilitant le câblage
Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables