Legrand - Prises 2 USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules 230V - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - support de module
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971003323
Réf. Sonepar
00001100332
Réf. Fournisseur
077590
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
support de module
couleur
blanc
type de chargeur USB
CC
tension de fonctionnement
220...250 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
9003
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
prise 2 USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Chargeur 1 USB Type-C Mosaic 230V / 15W permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 1 module - Blanc RAL9003 finition brillante Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables