Legrand - Pret-a-poser Mosaic interrupteur + commande sans fil - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971634176
Réf. Sonepar
00001163417
Réf. Fournisseur
077732L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
Tronic
type de charge
universel et LED
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
1.3 A
composition
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Oui
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
tension nominale
230 V
fréquence
50...60 Hz
puissance de commutation
5...300 W
nombre de canaux
1
type de fixation
fixation avec vis
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Prêt-à-poser connectable Mosaic créer un va-et-vient sans tirer de fils composé de 1 interrupteur sans Neutre 230V~ et 1 commande sans fils - livré complet avec supports, protections de chantier, enjoliveurs et plaques de finition blanc
Les Atouts de l'article:
Prêt-à-Poser : créer un va-et-vient Mosaic - Blanc
Composé de : - 1 interrupteur 230V~ sans neutre 5W-300W, livré avec compensateur, griffes et protection de chantier pour ampoules classiques ou à variation, dont LEDS dimmables (préconisées)- 1 commande d'éclairage sans fils livrée avec 4 adhésifs repositionnables pour fixation, et pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Tous les produits de ce prêt-à-poser sont livrés complets avec supports et plaques, et sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
Possibilité de rajouter une ou plusieurs commandes sans fils
Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils d'éclairage et de prises Mosaic with Netatmo, vendues séparément
Les Atouts de la gamme:
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables