Legrand - Lot de 100 colliers a embase reglables pour D16mm a D32mm - blanc RAL9010

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 16...32 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3414971492448

Réf. Sonepar

00012007782

Réf. Fournisseur

07782

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre

16...32 mm

modèle

fermé

matériau

plastique

type de fixation

trou de vis

sans halogène

Non

résistant aux UV

Non

traitement de la surface

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Non

revêtu de plastique

Oui

Lot de 100 colliers à embase réglables pour conduit de diamètre 16mm à 32mm - blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Colliers à embase blanc RAL9010 - livrés par 100
Pour conduit de diamètre 16mm à 32mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables