Legrand - Plaque 3 postes - Soliroc - IK10- antivandale

Legrand - Plaque 3 postes - Soliroc - IK10- antivandale

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060778538

Réf. Sonepar

00001077853

Réf. Fournisseur

077853

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités

3

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

métal

couleur

gris

nombre d'unités, horizontales

3

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

3

nombre d'inserts pour interrupteurs

3

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9033

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

type de fixation

fixation à vis

largeur

252 mm

hauteur

110 mm

profondeur

13.5 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Plaque 3 postes Soliroc IK10 livrée avec 4 bouchons obturateurs

Les Atouts de l'article:

Plaque Soliroc
IK10 - 3 postes
110mm x 252mm - Montage horizontal ou vertical - Entraxe 71mm
Livrée avec 4 bouchons obturateurs

Les Atouts de la gamme:

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables