Legrand - Poussoir a cle 3 positions 6A 250V Soliroc IK10 IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - clé
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - autre
couleur - chrome
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060778750
Réf. Sonepar
00001077875
Réf. Fournisseur
077875
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
autre
type de commande
clé
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
autre
couleur
chrome
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
autre
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
métal
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
0
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
6 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
70 mm
profondeur d'appareil
78 mm
profondeur d'encastrement
52 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur à clé 3 positions 6A 250V~ à inverseur avec position arrêt Soliroc IK10 IP54 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à clé 3 positions Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
IK10 - IP54 - Inverseur avec position arrêt - 6A - 250V~
Extraction de la clé en position centrale sur la fonction arrêt
Mécanisme livré avec enjoliveurs
Les Atouts de la gamme:
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables