Legrand - Adaptateur sans volet Soliroc IP2x pour mecanismes Mosaic 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec volet de protection - Non
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - carré 45 mm / carré 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060778811
Réf. Sonepar
00001077881
Réf. Fournisseur
077881
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
avec volet de protection
Non
avec zone de texte
Non
verrouillable
Non
dimensions
carré 45 mm / carré 45 mm
numéro RAL (équivalent)
0
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
13 mm
Adaptateur Soliroc sans volet IP2x pour mécanismes Mosaic - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic IP2X Sans volet Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière
Les Atouts de la gamme:
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables