Legrand - Prise television simple Soliroc IK10 IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 860 MHz - 75 dB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060778828
Réf. Sonepar
00001077882
Réf. Fournisseur
077882
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1 dB
nombre de sorties
1
atténuation de passage à 860 MHz
75 dB
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible au modem par câble
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
type de fixation
fixation à griffes/vis
couleur
argent
matériau
métal
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
70.4 mm
hauteur d'appareil
70.4 mm
profondeur d'appareil
34.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Prise télévision simple Soliroc étoile blindée classeA, compatible 4G Lte IK10 IP20 adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Les Atouts de l'article:
Prise TV simple Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
IK10 - IP20
Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - Compatible avec télévision Ultra Haute Définition - Prise étoile blindée classeA, compatible 4G Lte - Câble coaxial 17 VATC recommandé - Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
Conforme aux normes EN 50083 et à la directive européenne - EM 50083-2 - Faible atténuation inférieure à 1,5dB - Connecteur TV mâle Ø 9,5mm - TV : 5-68 et 120-862 MHz inférieure à 1,5db
Mécanisme livré avec enjoliveurs
Les Atouts de la gamme:
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables