Legrand - Cadre saillie - 2 postes - Soliroc - IK10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - métal
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060778927
Réf. Sonepar
00001077892
Réf. Fournisseur
077892
Réf. Commerciale
Legrand
composition
cadre apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
métal
couleur
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
forme
rectangulaire
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Oui
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
181 mm
hauteur d'appareil
110 mm
profondeur d'appareil
45 mm
Cadre saillie 2 postes Soliroc IK10 pour montage horizontal ou vertical avec entraxe 71mm - reçoit les presse étoupe ISO20
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie Soliroc
IK10 - 2 postes
110mm x 181mm x 45mm - Montage horizontal ou vertical - Entraxe 71mm
Reçoit les presse étoupe ISO20
Les Atouts de la gamme:
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables