Legrand - Module de gestion 3 directions pour la gestion de 3 chambres - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060782122
Réf. Sonepar
00001078212
Réf. Fournisseur
078212
Réf. Commerciale
Legrand
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
Module de gestion 3 directions pour la gestion de 3 chambres pour système appel infirmière - alimentation 24V= - 4 modules DIN
Les Atouts de l'article:
Module de gestion modulaire 3 directions (3 pièces d’où proviennent les appels) Possibilité de renvoi :- pour voyant- pour sonnerie par l’intermédiaire d’un relais statique- sur DECT, par l’intermédiaire d’un produit de couplage téléphonique- sur voyant de synthèse (s’allume si le voyant d’au moins une des 3 directions est allumé) 4 modules DIN Alimentation 24V=
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables