Legrand - Prise pour manipulateur Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - prise (mâle)
type d’accessoires mécaniques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060782450
Réf. Sonepar
00001078245
Réf. Fournisseur
078245
Réf. Commerciale
Legrand
type d’accessoires électriques
prise (mâle)
type d’accessoires mécaniques
autre
Prise pour manipulateur d'appel infirmière Mosaic avec connexion magnétique sans détrompage pour manipulateur référence 078282, 078284, 078202 ou 078203 - 2 modules blanc antimicrobien
Les Atouts de l'article:
Prise Mosaic pour manipulateurs appel infirmière - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic en cas d'installation hors applique Connexion magnétique sans détrompage pour manipulateur référence 078282, 078284, 078202 ou 078203 2 modules Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables