Legrand - Tirette d'appel ejectable Mosaic - IP55 - complet antimicrobien

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971598638

Réf. Sonepar

00001159863

Réf. Fournisseur

078248L

Réf. Commerciale

Legrand

type d’accessoires électriques

autre

type d’accessoires mécaniques

autre

Tirette d'appel sanitaire éjectable Mosaic avec témoin rouge de retour d'appel et cordon rouge antimicrobien - 2 modules finition blanc antimicrobien - livré complet avec support et plaque

Les Atouts de l'article:

Tirette d'appel éjectable Mosaic IP55 étanche - Livrée complète avec support et plaque de finition
Avec cordon rouge antimicrobien
Avec témoin rouge de retour d'appel
Equipée d'une poignée réglable en hauteur
2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables