Legrand - Bloc d'appel etanche - temoin rouge retour d'appel - IP55 - livre complet blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 1
couplage au bus inclus - Non
élément fonctionnel logique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060782498
Réf. Sonepar
00001078249
Réf. Fournisseur
078249
Réf. Commerciale
Legrand
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
1
couplage au bus inclus
Non
élément fonctionnel logique
Oui
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Bloc d'appel Plexo étanche IP55 pour système d'appel infirmière adapté aux milieux humides avec témoin rouge de retour d'appel - livré complet avec support et plaque - 1 poste blanc
Les Atouts de l'article:
Bloc d'appel Plexo à encastrer étanche IP55 - Livré avec support et plaque Avec témoin rouge de retour d'appel 1 poste Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables