Legrand - Bloc d'appel haute resistance - temoin rouge retour d'appel - IK10 - complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 1
couplage au bus inclus - Non
élément fonctionnel logique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060782511
Réf. Sonepar
00001078251
Réf. Fournisseur
078251
Réf. Commerciale
Legrand
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
1
couplage au bus inclus
Non
élément fonctionnel logique
Oui
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Bloc d'appel Soliroc haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité IPX5 pour système d'appel infirmière avec témoin rouge de retour d'appel - livré pré-assemblé avec plaque et support - 1 poste en alliage métallique gris
Les Atouts de l'article:
Bloc d'appel Soliroc à encastrer haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité IPX5 - Livré pré-assemblé avec plaque et support
Avec témoin rouge de retour d'appel
1 poste
Alliage métallique gris
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables