Legrand - Manipulateur antimicrobien pour appel infirmiere SCS seul IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec cordon de raccordement et prise - Oui
couleur - blanc
couleur du bouton - rouge
hauteur - 25.6 mm
largeur - 48 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971060647
Réf. Sonepar
00001078281
Réf. Fournisseur
078281
Réf. Commerciale
Legrand
avec cordon de raccordement et prise
Oui
couleur
blanc
couleur du bouton
rouge
hauteur
25.6 mm
largeur
48 mm
profondeur
121.9 mm
Manipulateur à connexion magnétique appel seul IP67 blanc antimicrobien pour appel d’une infirmière par l’intermédiaire du bloc de porte - témoin rouge de retour d'appel - à associer avec prise pour manipulateur référence 078241 ou 078246L
Les Atouts de l'article:
Manipulateur appel seul étanche IP67 - Permet l'appel (en bouton poussoir NF) d’une infirmière par l’intermédiaire du bloc de porte
Equipé de :- 1 touche d'appel -1 témoin rouge de retour d'appel
À associer avec prise pour manipulateur réference 078241 ou 078246L
Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Equipé d'un cordon de 2,5m
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables