Legrand - Applique tete de lit LEDs ECO1 Mosaic eclairage : lecture-ambiance

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 34 W

  • flux lumineux utile - 1650 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060783341

Réf. Sonepar

00001078334

Réf. Fournisseur

078334

Réf. Commerciale

Legrand

puissance du système

34 W

flux lumineux utile

1650 lm

température de couleur

6500...6500 K

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1400 mm

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

borne automatique

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

autre

matériau

aluminium

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

115...140 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

avec interrupteur

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

0...29 W

largeur

133 mm

hauteur/profondeur

78 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 interrupteur ou va-et-vient, 1 interrupteur à tirette et 2 prises 2P+T - IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien

Les Atouts de l'article:

Applique tête de lit équipée avec éclairage de lecture et d'ambiance à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m
Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) et d'ambiance 21W (2315 lumens) - Equipée de mécanismes Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) :- 1 obturateur 2 modules- 1 interrupteur ou va-et-vient pour l'éclairage d'ambiance- 1 interrupteur à tirette pour la lecture- 2 prises 2P+T
IP20 - IK04 - Classe I
Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables