Legrand - Applique tete de lit ECO 2 Mosaic - lecture et ambiance dynamique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 34 W
flux lumineux utile - 1650 lm
température de couleur - 2500...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060783358
Réf. Sonepar
00001078335
Réf. Fournisseur
078335
Réf. Commerciale
Legrand
puissance du système
34 W
flux lumineux utile
1650 lm
température de couleur
2500...6500 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1400 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
borne automatique
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
autre
matériau
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
115...140 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
0...29 W
largeur
133 mm
hauteur/profondeur
78 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 poussoir à tirette, 1 poussoir et 2 prises 2P+T - IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien
Les Atouts de l'article:
Applique tête de lit équipée avec éclairage de lecture et d'ambiance dynamique à LEDs ECO2 - Longueur 1,4m
Eclairage de lecture 1146 lumens et d'ambiance 2315 lumens - Equipée de mécanismes Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) :- 1 obturateur 2 modules- 1 poussoir à tirette pour la lecture- 1 poussoir pour l'éclairage d'ambiance- 2 prises 2P+T
IP20 - IK04 - Classe I
Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables