Legrand - Interrupteur variateur pour ballast 1V a 10V Mosaic 2 modules avec neutre -blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - autre

  • puissance nominale charge ohmique/résistive - 20...600 W

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060784041

Réf. Sonepar

00001078404

Réf. Fournisseur

078404

Réf. Commerciale

Legrand

type de commande

bouton-poussoir

type de charge

autre

puissance nominale charge ohmique/résistive

20...600 W

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire)

2

contrôle d'app via Bluetooth

Non

cablage en série

Non

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

support de module

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

240...240 V

fréquence

47...63 Hz

tension de commande

90...254 V

puissance nominale de charge capacitive

20...600 VA

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

33 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur variateur pour ballast 1V à 10V Mosaic 2 modules avec Neutre équipé d'un bouton marche/arrêt et d'un bouton indépendant +/- pour la variation - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Variateur pour ballast 0V à 10V avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante Permet la commande et la variation de tubes fluorescents à ballast électronique 0V à 10V : 600VA Équipé d'un bouton marche/arrêt et d'un bouton indépendant +/- pour la variation Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables