Legrand - Interrupteur variateur basique 2 fils Mosaic 2 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive - 40...600 W
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060784058
Réf. Sonepar
00001078405
Réf. Fournisseur
078405
Réf. Commerciale
Legrand
type de commande
bouton-poussoir
type de charge
charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
40...600 W
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire)
2
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
support de module
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
240...240 V
fréquence
47...63 Hz
tension de commande
90...254 V
puissance nominale de charge inductive
40...600 VA
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
33 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur variateur basique 2 fils sans Neutre Mosaic avec fonction mémoire de niveau 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Variateur basique 2 fils sans neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique de type inductif : 40VA à 600VA- Halogène 230V : 40W à 600W- Incandescent : 40W à 600W
Allume et éteint la lumière de façon progressive
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables