• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 078407 - ECOVARIATEUR 2FILS MOSAIC

  • Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 078407
    • Référence Sonepar : 00001078407
    • EAN : 3245060784072
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Mosaic, un variateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

•Les Atouts de l'article:

Variateur 2 fils sans neutre Mosaic - À équiper de plaque et de support Batibox
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
- LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)
- Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)
- Halogène TBT à transfo ferro : 3VA à 400VA
- Halogène TBT à transfo électronique : 3VA à 400VA
- Halogènes 230V : 3W à 400W
- Tubes fluorescents avec ballast : 3VA à 200VA
- Incandescent : 3W à 400W
S'utilise :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1heure)
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation - Consommation en veille : 0,1W

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier