Legrand - Interrupteur temporise Mosaic 2 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
réglage de l'heure - 0.41...15 min
mode de pose - encastré
couleur - blanc
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010957784201
Réf. Sonepar
00001078420
Réf. Fournisseur
078420
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme seul
réglage de l'heure
0.41...15 min
mode de pose
encastré
couleur
blanc
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec sortie de semiconducteur
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
8 A
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur temporisé Mosaic équipé d'un voyant avec réglage de 25 secondes à 15 minutes - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Interrupteur temporisé Mosaic 230V~ - 50Hz et 60Hz - Equipé d'un voyant - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Réglage de 25 secondes à 15 minutes
Antiparasitage conforme à la norme EN 55022 - Connexion par bornes à vis (1x2,5mm²)
Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit - Installation 2 fils dans boîte 40mm minimum
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables