Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes 3 fils Mosaic 2 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 400 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970566201
Réf. Sonepar
00001056637
Réf. Fournisseur
078450
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
180...180 °
Puissance de coupure max.
400 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
120 °
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
puissance max. de commutation LED
50 W
adapté à une charge C
Non
température
0...40 °C
nombre de zones de détection
1
courant de démarrage max.
1.8 A
courant de démarrage min.
0.2 A
courant de veille
0.2 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
50 mm
profondeur d'encastrement
32 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements basique toutes lampes 3 fils avec Neutre Mosaic avec détection infrarouge à 120° et portée 8m - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Détecteur basique 3 fils, avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 0W à 50W- Fluocompactes : 0W à 50W- LEDs, CFLs, halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 200VA- tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 150VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 400W
Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,55W
Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables