Legrand - Signaletique lumineuse LEDs vertes et rouges Mosaic 2 modules

Legrand - Signaletique lumineuse LEDs vertes et rouges Mosaic 2 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - rouge-vert

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP41

  • tension nominale - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060785246

Réf. Sonepar

00001078524

Réf. Fournisseur

078524

Réf. Commerciale

Legrand

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

douille

autre

couleur de la source lumineuse

rouge-vert

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

tension nominale

230 V

nombre de modules (construction modulaire)

2

source lumineuse fournie

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

avec lumière clignotante

Non

avec symbole/impression permanent(e)

Oui

avec symbole interchangeable

Non

utilisation comme contact à poussoir

non

mode de pose

encastré

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Oui

puissance de la lampe max.

1 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Signalétique lumineuse à LEDs vertes ou rouges au choix configurables sur le mécanisme Mosaic 1W avec possibilité d'ajout d'étiquettes imprimées - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Signalétique lumineuse Mosaic 230V~ à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Blanc RAL9003 finition brillante
Puissance d'éclairement : 1W
Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables